曜日別特売
B10-4455 小型誘導コイル(無接点式) NIC-03 ナリカ 70628374

B10-4455 小型誘導コイル(無接点式) NIC-03 ナリカ 70628374
B10-4455 小型誘導コイル(無接点式) NIC-03 ナリカ 70628374

小型誘導コイル(無接点式) NIC-03

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70628374
品番
B10-4455
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥115,500
販売価格(税別)
105,000

クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。
暗所での危機への接触防止用に赤色警告ランプ付き。

付属品
放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル
寸法(mm)
170×235×150
質量(kg)
3.6
電源(V)
AC100
出力電圧(V)
DC3000~35000(最大)、連続可変
機能
極性表示、赤色警告ランプ搭載
距離
放電距離:30mm(定格)、35mm(最大)

商品説明動画

小型誘導コイル NIC-03を使った放電実験
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする