曜日別特売
CDG1LN32-125Z1-V-A96-XC4C High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32-} SMC 70696004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDG1LN32-125Z1-V-A96-XC4C High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32-} SMC 70696004
CDG1LN32-125Z1-V-A96-XC4C High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32-} SMC 70696004
CDG1LN32-125Z1-V-A96-XC4C High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32-} SMC 70696004

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32-}

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具1山ナックルジョイント注文コード70696004品番CDG1LN32-125Z1-V-A96-XC4C
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)125ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具1山ナックルジョイント揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様強力スクレーパ付
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする