BSC-3300-L PVC手袋ロング スムースタイプ ブラストン 70721763

PVC手袋ロング スムースタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1袋(100枚)注文コード70721763品番BSC-3300-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

指先、手にフィットしやすい薄手です。
パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。
環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。

用途クリーンルーム、精密作業に。仕様クリーンパック仕様トラスコ品番497-2635材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2%厚さ(mm)0.1ナチュラルサイズL質量(g)780タイプ左右兼用入数(枚)100規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当全長(cm)30中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)21.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70721779
2023-05-04
用途: 和菓子製造
製造業

この手袋は丈夫で破れにくくロングタイプなので、タオル等を水洗いしても中に水が入りにくいです。
一度使うと他の手袋は使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする