AGC
カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1缶(200g)
1缶(200g)
1箱(200g×2缶)
1箱(200g×10缶)
1箱(200g×30缶)
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(200g)
注文コード
70723039
品番
R1234yfサービス缶
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カーエアコン用冷媒ガス R1234yf
モノタロウ
¥
4,998
¥
5,498
税込
用途
HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど
仕様
フロン排出抑制法:非該当
臨界圧力
3.38Mpa
臨界温度
94.7℃
沸点(℃)
-29
冷媒
R1234yf
危険物の類別
非危険物
燃焼範囲(vol%,空気中)
6.21~14.0
地球温暖化係数(GWP)
<1
蒸気圧(KPa)
685(25℃)
濃度(ppm)
許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
注意
※必ずガス入れ作業習得者が、カーエアコンメーカーのマニュアルに従い、正しく取扱い下さい。