※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス[建築金物]
SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
メッシュ
5メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
10メッシュ
適合パイプ内径(Φmm)
100
125
150
175
200
250
300
100
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70723154
品番
BSW100SB5M
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
材質
ステンレス(SUS304)
適合パイプ内径(Φmm)
100
メッシュ
5メッシュ
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
圧損係数
(排気)3.72/(給気)6.32
直管相当長(m)
(排気)18.7
相当隙間面積αA(cm
2
)
31.7
種類
丸型グリル