曜日別特売
SCG100Y5M SUS製厚型グリル 結露対策型 網付 ユニックス[建築金物] 70723924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCG100Y5M SUS製厚型グリル 結露対策型 網付 ユニックス[建築金物] 70723924
SCG100Y5M SUS製厚型グリル 結露対策型 網付 ユニックス[建築金物] 70723924
SCG100Y5M SUS製厚型グリル 結露対策型 網付 ユニックス[建築金物] 70723924
SCG100Y5M SUS製厚型グリル 結露対策型 網付 ユニックス[建築金物] 70723924

SUS製厚型グリル 結露対策型 網付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
メッシュ5メッシュ
適合パイプ内径(Φmm)100
内容量1個注文コード70723924品番SCG100Y5M
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

屋外用排気口グリル。アミ付き。・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。・ドレン対策(貯水タイプ)ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます

材質ステンレス(SUS304)種類厚型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ5メッシュ貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106圧損係数(排気)0.38/(給気)0.15直管相当長(m)(排気)1.9適合パイプ内径(Φmm)100相当隙間面積αA(cm2)205.8
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする