SCG125Y3MDSP SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70723994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCG125Y3MDSP SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70723994
SCG125Y3MDSP SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70723994
SCG125Y3MDSP SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70723994
SCG125Y3MDSP SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃) ユニックス[建築金物] 70723994

SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
メッシュ3メッシュ
適合パイプ内径(Φmm)125
内容量1個注文コード70723994品番SCG125Y3MDSP
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。アミ付き。・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。・ドレン対策(貯水タイプ)ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ3メッシュ貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106圧損係数(排気)1.15/(給気)0.72直管相当長(m)(排気)1.9適合パイプ内径(Φmm)125相当隙間面積αA(cm2)146.8
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする