※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニックス
SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
メッシュ
5メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
適合パイプ内径(Φmm)
150
100
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70724229
品番
SG150F5MDSP
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類
薄型グリル
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ
5メッシュ
圧損係数
(排気)3.27/(給気)3.31
直管相当長(m)
(排気)24.7
適合パイプ内径(Φmm)
150
相当隙間面積αA(cm
2
)
98.6