SG150N SUS製厚型グリル ユニックス[建築金物] 70724396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG150N SUS製厚型グリル ユニックス[建築金物] 70724396
SG150N SUS製厚型グリル ユニックス[建築金物] 70724396
SG150N SUS製厚型グリル ユニックス[建築金物] 70724396
SG150N SUS製厚型グリル ユニックス[建築金物] 70724396

SUS製厚型グリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合パイプ内径(Φmm)150
内容量1個注文コード70724396品番SG150N
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。

材質ステンレス(SUS304)種類厚型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)圧損係数(排気)0.61/(給気)0.57直管相当長(m)(排気)4.6適合パイプ内径(Φmm)150相当隙間面積αA(cm2)237.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする