SG100N3M SUS製厚型グリル 網付 ユニックス[建築金物] 70724405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG100N3M SUS製厚型グリル 網付 ユニックス[建築金物] 70724405
SG100N3M SUS製厚型グリル 網付 ユニックス[建築金物] 70724405
SG100N3M SUS製厚型グリル 網付 ユニックス[建築金物] 70724405
SG100N3M SUS製厚型グリル 網付 ユニックス[建築金物] 70724405

SUS製厚型グリル 網付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
メッシュ3メッシュ
適合パイプ内径(Φmm)100
内容量1個注文コード70724405品番SG100N3M
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

屋外用排気口グリル。アミ付き。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。

材質ステンレス(SUS304)種類厚型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ3メッシュ圧損係数(排気)0.54/(給気)0.61直管相当長(m)(排気)2.7適合パイプ内径(Φmm)100相当隙間面積αA(cm2)102.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする