曜日別特売
SPFW175C3M SUS製深型フード 網付 ユニックス 70725148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPFW175C3M SUS製深型フード 網付 ユニックス 70725148
SPFW175C3M SUS製深型フード 網付 ユニックス 70725148
SPFW175C3M SUS製深型フード 網付 ユニックス 70725148
SPFW175C3M SUS製深型フード 網付 ユニックス 70725148
SPFW175C3M SUS製深型フード 網付 ユニックス 70725148

SUS製深型フード 網付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ内径(Φmm)175注文コード70725148品番SPFW175C3M
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

網付き屋外用換気口角型パイプフード。

材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ3メッシュ圧損係数(排気)1.79/(給気)1.7直管相当長(m)(排気)15.7適合パイプ内径(Φmm)175相当隙間面積αA(cm2)187.2
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする