曜日別特売
USR100A16MDSPR SUS製 レジスター 網・FD付(72℃) ユニックス 70727047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USR100A16MDSPR SUS製 レジスター 網・FD付(72℃) ユニックス 70727047
USR100A16MDSPR SUS製 レジスター 網・FD付(72℃) ユニックス 70727047
USR100A16MDSPR SUS製 レジスター 網・FD付(72℃) ユニックス 70727047
USR100A16MDSPR SUS製 レジスター 網・FD付(72℃) ユニックス 70727047

SUS製 レジスター 網・FD付(72℃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合パイプ内径(Φmm)100
内容量1個注文コード70727047品番USR100A16MDSPR
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

室内用換気口丸型レジスター。
防虫網、防火ダンパー付き。
フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類丸型レジスター温度(℃)72表面処理電解研磨メッシュ(防虫網)16メッシュ圧損係数(排気)16.48/(給気)24直管相当長(m)(排気)82.9適合パイプ内径(Φmm)100相当隙間面積αA(cm2)16.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする