曜日別特売
NE360 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 70737513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(10個)
吸着力(kg)2.40
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)15×3-M4皿穴(皿ボルト付)
8×3-M2.5皿穴(皿ボルト付)
10×3-M3皿穴(皿ボルト付)
10×3-M3皿穴
10×4-M3皿穴(皿ボルト付)
10×5-M3皿穴
12×3-M3皿穴(皿ボルト付)
12×5-M3皿穴
12×10-M3皿穴
12.5×4.2-M2皿穴
13×10-M4皿穴
15×4.5-M3皿穴
15×4.5-M3皿穴(皿ボルト付)
15×5-M4皿穴
15×5-M4皿穴(皿ボルト付)
20×4.5-M4皿穴
20×4-M5皿穴(皿ボルト付)
20×5-M5皿穴
20×5.5-M5皿穴
24×4-M5皿穴(皿ボルト付)
25×3-M3皿穴(皿ボルト付)
25×6-M6皿穴
35×5-M5皿穴(皿ボルト付)
内容量1箱(10個)注文コード70737513品番NE360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,300
吸着力(kg)2.40寸法(直径Φ×厚さ)(mm)15×3-M4皿穴(皿ボルト付)材質N-40表面磁束密度(mT)280表面処理Niメッキアズワン品番61-9935-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70737513NE36039074544NE360NE360 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074544ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(10個)
10,980
欠品中
税込12,078
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする