アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトラトルボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70748415
品番
7330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥420
販売価格(税別)
¥
382
バスケットに入れる
やわらか素材のラトルボールで手先を動かす遊びができる!
セット内容
本体×1
材質
プラスチック
寸法(Φmm)
95
形態
包装:OPP
適合年齢(歳)
1