アーテック[学校教材・教育玩具]
2人3脚用マジックテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70749587
品番
14708
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープでしっかりとめられます。グローブベルトとしても使えます!マジックテープでとめて使用します。
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約500×50
色
赤
形態
包装:OPP