アーテック[学校教材・教育玩具]
かわいいどうぶつフェイスシールド(子供用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70750305
品番
51413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥210
販売価格(税別)
¥
191
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
可愛い動物柄の子供用フェイスシールドです。やわらかいスポンジクッション付きなので、長時間使用しても痛くなりにくい!0.3mm厚の高透明度PET製。くもり止め加工済み。
セット内容
本体×1
形状
防災面
寸法(mm)
220×280
タイプ
くま
機能
曇り止め
形態
包装:PP袋入り
材質(シールド)
PET
アズワン品番
64-8300-49
注意
※表裏の保護フィルムを剥がしてからご使用ください。