タンガロイ
PSC アダプタ C-SH-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法DCONMS(mm)
40
寸法DCONWS(mm)
40
注文コード
70751197
品番
C4-SH-D40-3D-CHP
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS・寸法DCONWS
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼
寸法DCONWS(mm)
40
寸法DCONMS(mm)
40
寸法OAL(mm)
80
寸法LB(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応