曜日別特売

PSC アダプタ C-SH-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法DCONMS(mm)63寸法DCONWS(mm)40注文コード70751233品番C6-SH-D40-5D-E-CHP
参考基準価格(税別)¥310,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
材質超硬寸法DCONWS(mm)40寸法DCONMS(mm)63寸法OAL(mm)185寸法LB(mm)163RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする