曜日別特売

アダプタ VDI-C1/C4A-JHPMC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法DCONMS(mm)30注文コード70751459品番VDI30C1C4A-302070-JHPMC
参考基準価格(税別)¥50,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法DCONMS(mm)30寸法H(mm)20寸法LPR(mm)70寸法OAW(mm)70寸法RADW(mm)35寸法LF(mm)17寸法RADWOF(mm)10寸法RHCDL(mm)26寸法RHCDU(mm)22寸法RADH(mm)38寸法OHA(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする