曜日別特売

チップ 2QP-CCM/GW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法RE(mm)0.4材質BXA10注文コード70752125品番2QP-CCGW060204-L BXA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,560
材質BXA10寸法LE(mm)2.3寸法RE(mm)0.4寸法IC(mm)6.35寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする