51663 マルチカード ショップ・ポイントカード用 プリンタ兼用  両面クリアエッジタイプ フチまで印刷 エーワン[ラベル] 70753418

51663 マルチカード ショップ・ポイントカード用 プリンタ兼用  両面クリアエッジタイプ フチまで印刷 エーワン[ラベル] 70753418
51663 マルチカード ショップ・ポイントカード用 プリンタ兼用  両面クリアエッジタイプ フチまで印刷 エーワン[ラベル] 70753418
51663 マルチカード ショップ・ポイントカード用 プリンタ兼用  両面クリアエッジタイプ フチまで印刷 エーワン[ラベル] 70753418
51663 マルチカード ショップ・ポイントカード用 プリンタ兼用  両面クリアエッジタイプ フチまで印刷 エーワン[ラベル] 70753418
51663 マルチカード ショップ・ポイントカード用 プリンタ兼用  両面クリアエッジタイプ フチまで印刷 エーワン[ラベル] 70753418
51663 マルチカード ショップ・ポイントカード用 プリンタ兼用  両面クリアエッジタイプ フチまで印刷 エーワン[ラベル] 70753418

マルチカード ショップ・ポイントカード用 プリンタ兼用 両面クリアエッジタイプ フチまで印刷

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
面付5面
内容量1冊(100シート)注文コード70753418品番51663
参考基準価格(税別)¥6,070販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

名刺より一回り小さく、財布に入れやすいキャッシュカードサイズ。
ミシン目が無いキレイな仕上がり。表面はフチまでデザインできる両面印刷タイプ。

用途
ショップ・ポイントカード用
面付
5面
ラベルサイズ(mm)
54×170
材質
上質紙
色
白無地
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
上質紙
主な用途
●店舗用|プライスカード●会員証/IDカード/名札用|会員証用
印刷
両面
紙厚(mm)
0.31
標準総厚さ(mm)
0.31
カット名称
両面クリアエッジタイプ フチまで印刷
ラベル厚(mm)
0.23
余白
四辺余白付
アズワン品番
64-8820-03
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプ
クリアエッジ
ラベル形状
四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする