高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
全体が均一に温まるかと思ったがそうでもなかった。また必要な大きさに揃えることもできない。商品説明が曖昧で届くまでわからなかった。使用するには色々工夫が必要になる。
電気製品の筐体加熱に使用 数値以上に性能高く感じます。