SRH115 ワトローシリコーンラバーヒーター Watlow 70754416

SRH115 ワトローシリコーンラバーヒーター Watlow 70754416
SRH115 ワトローシリコーンラバーヒーター Watlow 70754416

ワトローシリコーンラバーヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)25×381
25×381
76×127
25×127
25×254
25×508
25×635
25×762
25×889
25×1016
51×127
51×254
51×381
51×508
51×635
51×762
51×889
51×1016
76×254
76×381
76×635
76×762
76×889
76×1016
102×127
102×254
102×381
102×508
102×635
102×762
102×889
102×1016
127×127
127×254
127×381
127×508
127×635
127×762
127×889
152×127
152×254
152×381
152×508
152×635
152×762
152×889
152×1016
容量(W)75(120V)、53(100V換算)
75(120V)、53(100V換算)
25(120V)、18(100V換算)
50(120V)、35(100V換算)
100(120V)、70(100V換算)
125(120V)、88(100V換算)
150(120V)、105(100V換算)
175(120V)、123(100V換算)
200(120V)、140(100V換算)
250(120V)、175(100V換算)
300(120V)、210(100V換算)
350(120V)、245(100V換算)
400(120V)、280(100V換算)
225(120V)、158(100V換算)
375(120V)、263(100V換算)
450(120V)、315(100V換算)
525(120V)、368(100V換算)
600(120V)、420(100V換算)
500(120V)、350(100V換算)
700(120V)、490(100V換算)
800(120V)、560(100V換算)
625(120V)、438(100V換算)
750(120V)、525(100V換算)
875(120V)、613(100V換算)
900(120V)、630(100V換算)
1050(120V)、735(100V換算)
1200(120V)、840(100V換算)
内容量1枚注文コード70754416品番SRH115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃)
ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。
耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。
-62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。
金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。

容量(W)75(120V)、53(100V換算)寸法(幅W×長さL)(mm)25×381寸法(幅W×長さL)(inch)1"×15"電線長さ(m)0.305規格承認:UL(R)File No.E52951厚さ0.24g/cm2(リード線接続部を除く)使用環境温度(℃)(最低)-62最高使用温度(℃)220(UL認定)リード線長さ(mm)305/+38/-13リード線フッ素樹脂被覆(200℃)最大電力最大電力密度表による
注意
※本製品は工業用製品です。
※屋内使用専用で防水構造ではありません。ヒーターに水・溶液などをかけないでください。
※被加熱物への密着度合いが低いと異常高温となり、早期断線の原因になります。
※被加熱物へ接着してご使用の場合は、メーカー(坂口電熱)へご相談ください。
※リード線の接合部は外的な力(引張り・曲げなど)に特に弱いのでご注意ください。
※ヒーターには可燃物を近づけないでください。火災の原因になります。
※ヒーターを重ねて使用しないでください。異常高温となり早期断線の原因になります。
※使用状況に応じ、電圧制御または温度調節器を使用し、ヒーター表面温度にて温度管理を行ってください。
※大気中で空焼きしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする