タンガロイ
チップ 2QP-VNGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法RE(mm)
0.2
注文コード
70754627
品番
2QP-VNGA160402-LC BXA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,370
この商品は
寸法RE
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA10
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
3.5
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525