曜日別特売
SIL20307 シリコーンコードヒーター 坂口電熱 70754933

SIL20307 シリコーンコードヒーター 坂口電熱 70754933
SIL20307 シリコーンコードヒーター 坂口電熱 70754933

シリコーンコードヒーター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
電圧(V)200/100
容量(W)300/75
長さ(mm)7500
内容量1本注文コード70754933品番SIL20307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ガラス紐に発熱線をスパイラル状に巻きつけ、耐熱シリコーンゴムで被覆した製品です。
優れた柔軟性と高い電気絶縁性を持っています。
細いコード状でフレキシブルな耐熱シリコーンゴムを使用していますので、被加熱物へ巻き付けたり、任意の形状での取付が可能です。
Ω/mの素線タイプもご用意していますので、任意の長さに切って端末処理し加熱が出来ます。

容量(W)300/75電圧(V)200/100使用温度範囲(℃)-50~180材質耐熱性シリコーンゴム長さ(mm)7500直径×長さL(Φmm×mm)(リード接続部)8×37(リード線)赤/灰絶縁抵抗(MΩ)100以上引張強度(N)(接続部)30ヒーター外径(Φmm)2~11耐電圧(V/min)1500
注意
※使用温度はあくまでも目安であり、実際の使用環境により変化します。
※端末処理はお客様の責任にてお願い致します。
※温度特性表を参考に、抵抗値・電圧・1mあたりの容量(W/m)を調整し使用温度範囲内にてご使用ください。
※本製品は屋内専用です。防水構造ではありませんので、ヒーターに水・溶液などをかけないでください。
※ヒーター取付け時、被加熱物への密着度合が悪いと熱伝達率が低下しますが、強く引っ張って巻いたり、ヒーターを交差させたり、重ねて巻かないでください。早期断線や異常加熱の原因となります。
※ヒーターを無理に曲げ、亀裂等を発生させないようご注意ください。また、リード接続部(モールド部)を鋭角に曲げたり、押し潰したりしないでください。感電、早期断線の原因となります。
※ご不明な点はメーカー営業担当にお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70754888
2018-11-03
用途: 冬季に軒先のツララを解かすためにサーモスタットを付けて使いました。
サービス業

完全防水だと良かったかな、人手間かけて防水耐水対策をしました。
テストでは熱はすぐ発して十分役目を果たしているようです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする