T35485 【接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱 70756665

T35485 【接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱 70756665
T35485 【接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱 70756665
T35485 【接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱 70756665

【接地】 T-35型シース熱電対

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)4.8
シース長(mm)500
内容量1本注文コード70756665品番T35485
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠外径(Φmm)4.8材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)補償導線耐熱用ガラス被覆(青)/1.25sqスリーブ寸法(Φmm×mm)10.0×43曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類Kシース長(mm)500
注意
※屋外仕様ではございません。
※セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による固定はご使用できません。
※端子部は常温でご使用下さい。
※同じ個所での繰り返しの屈曲をしないようご注意ください。
※最小曲げRは、シース径×3倍のR以上となります。
※スリーブは70℃以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70756412
2019-07-05
用途: 温度測定
くろちゃまめ本舗

確かに継ぎ目部分の耐熱は低いのはどこのメーカーも同じとは思うが、ちょっと高温になっただけで、内部からホットボンドがでてきて、あまりにあっけなく、使えなくなってしまった。どうも修理も不可能な様子。他社に比べて弱いのではないかと思ってしまう。
もう少しシース部分の長いものを用意すべきだったかもしれません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする