坂口電熱
コイルフィンヒーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
電圧(V)
100
100
115
200
容量(W)
833
300
500
750
1000
333
667
833
寸法L(mm)
480
270
450
300
340
500
390
650
570
950
360
600
480
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70757444
品番
F14100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
電圧(V)
100
寸法L(mm)
480
寸法A(mm)
420
容量(W)
833
寸法D(Φmm)
12
寸法B(mm)
30
シース外径(Φmm)
12
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※定格以上の電圧ではご使用できません。
※風が当たる前提でのヒーターとなります。
※油分や水分の有る雰囲気ではご使用できません。
※振動のある所ではご使用になれません。
※密閉容器内で御使用になる場合は一度メーカーにご相談下さい。
※温度制御を行いご使用ください。
※必ず温度制御を行い、ヒーター表面の温度が400℃以下となるようにご使用ください。
※分解・改造は絶対に行わないでください。