曜日別特売
CFBB50 ファイバーボード 坂口電熱 70757566

ファイバーボード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)295×295
厚さ(mm)50
内容量1枚注文コード70757566品番CFBB50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
厚さ(mm)50寸法(mm)295×295耐熱温度(℃)1260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70757557
2024-10-29
用途: 薪ストーブの断熱に使用
農・林・水産業

探していたものとはちょっと違ったが、目的は充分に達成出来たとおもう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
1が参考にしています
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする