曜日別特売
UH15 【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出]) 坂口電熱 70758354

UH15 【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出]) 坂口電熱 70758354
UH15 【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出]) 坂口電熱 70758354

【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出])

(2件のレビュー)
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
電圧(V)100
容量(W)500
内容量1本注文コード70758354品番UH15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
容量(W)500電圧(V)100材質シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ寸法A(mm)123寸法B(mm)35取付ねじM12シース外径(Φmm)8
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※水加熱用となります。
※定格電圧以上の電圧ではご使用できません。
※ヒーター部(シース部)に必ず水が有るようご使用ください。
※必ず取り付けネジ(M12~M16)にて固定してご使用ください。
※温度制御を行い、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: オートクレーブヒーターの交換
ワールド通信

形状が違うので加工して使用問題なしです角度が必要なので少し無理をしました

対象商品 : 70758406
2019-10-29
用途: 同等品の交換
建設業・工事業

問題無しで使用できます。今までより若干短いですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする