坂口電熱
【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出])
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
電圧(V)
200
100
200
容量(W)
1000
300
500
750
1000
1500
2000
3000
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70758406
品番
UH210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
容量(W)
1000
電圧(V)
200
材質
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
寸法A(mm)
193
寸法B(mm)
60
取付ねじ
M13
シース外径(Φmm)
10
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※水加熱用となります。
※定格電圧以上の電圧ではご使用できません。
※ヒーター部(シース部)に必ず水が有るようご使用ください。
※必ず取り付けネジ(M12~M16)にて固定してご使用ください。
※温度制御を行い、ご使用ください。