曜日別特売
UU120 【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向]) 坂口電熱 70758564

UU120 【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向]) 坂口電熱 70758564
UU120 【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向]) 坂口電熱 70758564

【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向])

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
電圧(V)100
容量(W)2000
内容量1本注文コード70758564品番UU120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
容量(W)2000電圧(V)100材質シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ寸法H(mm)34寸法A(mm)270寸法B(mm)100取付ねじM16シース外径(Φmm)12
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※水加熱用となります。
※定格電圧以上の電圧ではご使用できません。
※ヒーター部(シース部)に必ず水が有るようご使用下さい。
※必ず取り付けネジ(M12~M16)にて固定してご使用ください。
※温度制御を行い、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする