坂口電熱
遠赤外線ヒーター
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
電圧(V)
100
100
200
116
容量(W)
500
250
500
200
333
1000
2000
300
長さ(mm)
(ヒーター)250
(ヒーター)100
(ヒーター)200
(ヒーター)250
(ヒーター)350
(ヒーター)500
(ヒーター)300
(ヒーター)450
(ヒーター)550
(ヒーター)950
(ヒーター)210
ヒータータイプ
ボビン巻
ボビン巻
ヘリカルコイル
電極式
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70758616
品番
IR10525B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
電圧(V)
100
長さ(mm)
(ヒーター)250
ヒータータイプ
ボビン巻
管径(Φmm)
15~17(#13)
容量(W)
500
仕様
縦使用可否:可
キャップ種類
エ-1/割入(Φ23)
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※定格電圧以上の電圧ではご使用できません。
※油分や水分の有る雰囲気ではご使用できません。
※振動のある所ではご使用できません。
※品番の末尾にBが付いているボビン巻以外は地面に対して水平にご使用ください。
※本ヒーターは輻射加熱となります。被加熱物とは接触できません。
※ヒーター表面に異物を付着させないで下さい。発熱効率の妨げとなります。
※リード線は圧着端子を用い、ヒーターの発熱の影響を受けない配線をしてください。
※ヒーターを複数使用する場合にはヒーターどうしの距離間を適切に取りお互いの熱影響の無い配置としてください。
※製品の都合上、石英管表面には凹凸や(黒点)傷がある場合が御座います製品上問題は有りません。
※分解・改造は絶対に行わないで下さい。