曜日別特売
IR10521E 遠赤外線ヒーター 坂口電熱 70758826

IR10521E 遠赤外線ヒーター 坂口電熱 70758826
IR10521E 遠赤外線ヒーター 坂口電熱 70758826
IR10521E 遠赤外線ヒーター 坂口電熱 70758826
IR10521E 遠赤外線ヒーター 坂口電熱 70758826
IR10521E 遠赤外線ヒーター 坂口電熱 70758826

遠赤外線ヒーター

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
電圧(V)100
容量(W)500
長さ(mm)(ヒーター)210
ヒータータイプ電極式
内容量1本注文コード70758826品番IR10521E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
電圧(V)100長さ(mm)(ヒーター)210ヒータータイプ電極式管径(Φmm)9~10(#7)容量(W)500仕様縦使用可否:不可キャップ種類エ-6/割入(Φ12)
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※定格電圧以上の電圧ではご使用できません。
※油分や水分の有る雰囲気ではご使用できません。
※振動のある所ではご使用できません。
※品番の末尾にBが付いているボビン巻以外は地面に対して水平にご使用ください。
※本ヒーターは輻射加熱となります。被加熱物とは接触できません。
※ヒーター表面に異物を付着させないで下さい。発熱効率の妨げとなります。
※リード線は圧着端子を用い、ヒーターの発熱の影響を受けない配線をしてください。
※ヒーターを複数使用する場合にはヒーターどうしの距離間を適切に取りお互いの熱影響の無い配置としてください。
※製品の都合上、石英管表面には凹凸や(黒点)傷がある場合が御座います製品上問題は有りません。
※分解・改造は絶対に行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70758607
2024-02-28
用途: 機械の部品として取り扱っております。
株式会社タチバナ機工

温度の安定性が良く、満足していますが、
出来たらこの分の保護するカバーがあったら火傷防止につながるかと
思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする