タンガロイ
チップ SGN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
シートサイズ
5
仕様
弱断続
注文コード
70759798
品番
SGN500-020-S BX360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
シートサイズ・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BX360
寸法CW(mm)
5±0.025
シートサイズ
5
寸法RE(mm)
0.2
寸法INSL(mm)
25
寸法h(mm)
5.5
切削速度(m/min)
50~120
切削送り(mm/rev)
0.03~0.08
仕様
弱断続
RoHS指令(10物質対応)
対応