タンガロイ
チップ SGN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
シートサイズ
3
仕様
強断続
注文コード
70759816
品番
SGN300-020-H BX360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
シートサイズ・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BX360
寸法CW(mm)
3±0.025
シートサイズ
3
寸法RE(mm)
0.2
寸法INSL(mm)
20
寸法h(mm)
5
切削速度(m/min)
40~100
切削送り(mm/rev)
0.03~0.06
仕様
強断続
RoHS指令(10物質対応)
対応