曜日別特売

チップ SGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個シートサイズ5仕様強断続注文コード70759834品番SGN500-020-H BX360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
材質BX360寸法CW(mm)5±0.025シートサイズ5寸法RE(mm)0.2寸法INSL(mm)25寸法h(mm)5.5切削速度(m/min)40~100切削送り(mm/rev)0.03~0.06仕様強断続RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする