タンガロイ
チップ TCMT-TM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
70760297
品番
TCMT16T308-TM AH8015
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH8015
寸法L(mm)
16.50
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.40
寸法ap(mm)
0.25~3.00
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.06~0.23