チップ TNMU12-R-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質AH120
内容量1箱(10個)注文コード70760489品番TNMU1207R20PER-MJ AH120
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質AH120寸法S(mm)6.72寸法LE(mm)12寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする