タンガロイ
チップ VNMG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70760954
品番
VNMG160404 T505
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
T505
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525