タンガロイ
チップ WNMG*E-TM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
材質
AH120
AH120
AH8015
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70761067
品番
WNMG060404E-TM AH120
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
AH120
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525