タンガロイ
ドリルヘッド DMF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個(2個)
注文コード
70762004
品番
DMF122 AH9130
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥19,136
販売価格(税別)
¥
17,396
バスケットに入れる
この商品は
49
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
12.2
寸法PL(mm)
1.26
ポケット寸法(mm)
12
寸法CHW(mm)
0.4
寸法LPR(mm)
5.21
寸法SSC(mm)
12