曜日別特売

高送り加工用カッタ TXSW09

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70766685品番TXSW09M050B22.0R05
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
寸法APMX(mm)1.5寸法APMX2(mm)1寸法DCX(mm)50寸法CICT(mm)5寸法DC(mm)35寸法DC2(mm)34寸法DCSFMS(mm)47寸法DCONMS(mm)22寸法CBDP(mm)20寸法LF(mm)50寸法KWW(mm)10.4寸法b(mm)6.3寸法KAPR(°)12寸法KAPR2(°)7エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする