タンガロイ
高送り加工用カッタ TXSW09
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70766703
品番
TXSW09M052B22.0R07
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法APMX(mm)
1.5
寸法APMX2(mm)
1
寸法DCX(mm)
52
寸法CICT(mm)
7
寸法DC(mm)
37
寸法DC2(mm)
36
寸法DCSFMS(mm)
49
寸法DCONMS(mm)
22
寸法CBDP(mm)
20
寸法LF(mm)
50
寸法KWW(mm)
10.4
寸法b(mm)
6.3
寸法KAPR(°)
12
寸法KAPR2(°)
7
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応