曜日別特売

高送り加工用カッタ TXSW09

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70766728品番TXSW09M063B22.0R08
参考基準価格(税別)¥81,500販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
寸法APMX(mm)1.5寸法APMX2(mm)1寸法DCX(mm)63寸法CICT(mm)8寸法DC(mm)48寸法DC2(mm)47寸法DCSFMS(mm)59寸法DCONMS(mm)22寸法CBDP(mm)20寸法LF(mm)50寸法KWW(mm)10.4寸法b(mm)6.3寸法KAPR(°)12寸法KAPR2(°)7エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする