曜日別特売

刃先交換式ドリル FINE BEAM STS EX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本寸法DCONMS(mm)28寸法DC(mm)35.00注文コード70766913品番FNBM-06S-35.00
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
寸法DC(mm)35.00型番(ドリルチューブ)ST06チューブ外径(Φmm)30寸法OAL(mm)83寸法LF(mm)80寸法DCONMS(mm)28寸法H(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする