タンガロイ
刃先交換式ドリル FINE BEAM STS EX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
51
寸法DC(mm)
65.00
注文コード
70767026
品番
FNBM-13S-65.00
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS・寸法DC
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DC(mm)
65.00
型番
(ドリルチューブ)ST13
チューブ外径(Φmm)
56
寸法OAL(mm)
120
寸法LF(mm)
115
寸法DCONMS(mm)
51
寸法H(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応