CR クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 70767208

クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)3/8呼び3/8B注文コード70767208品番CR
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)10呼び径(B)3/8規格JIS B2301材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状クロス呼び3/8B最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し中心から端面までの距離 A(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする