タンガロイ
先端交換式ヘッド VBO short
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
接続ねじ
S10
注文コード
70767315
品番
VBO160L13.0R400-4S10 AH715
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥43,956
販売価格(税別)
¥
39,960
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH715
寸法NOF(mm)
4
寸法FHA(°)
30
寸法DC(mm)
16
寸法DCSFMS(mm)
15.3
寸法APMX(mm)
13
寸法RE(mm)
1.6
寸法PRFA(°)
70.3
接続ねじ
S10
寸法LF(mm)
20.5
適合スパナ
KEYV-S10
推奨締付トルク(N・m)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応