タンガロイ
面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
接続ねじ
S06
注文コード
70767349
品番
VCP100L09.0A45-02S06 AH715
参考基準価格(税別)
¥11,460
販売価格(税込)
¥10,336
販売価格(税別)
¥
9,396
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじサイズ・接続ねじ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH715
寸法NOF(mm)
2
寸法FHA(°)
0
寸法DCX(mm)
10
寸法DCSFMS(mm)
9.5
寸法APMX(mm)
9.5
接続ねじ
S06
寸法LF(mm)
11.75
推奨締付トルク(N・m)
10
寸法CDX(mm)
4.4
寸法KAPR(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応