曜日別特売
I-108 股付安全ゴムピンシューズ 荘快堂 70769478

股付安全ゴムピンシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量1足注文コード70769478品番I-108
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

マジックタイプで履きやすい安全ゴムピンシューズです。
車に乗る時もお店に入る時も履き替え不要!
着地面を傷つけないゴムピンソールだから重機などの車両を使う作業や建物への出入りが頻繁な現場に最適です。

用途
山仕事・一般作業・アウトドアなど
仕様高強度鋼製先芯入り・衝撃吸収中底・ゴムピンソール材質甲材:混紡布(表、綿+化学繊維)・綿布(裏)・金属(先芯)/底材:ゴム・合成樹脂(中底)ブラックサイズ(cm)25.5標準質量(g/片足)約580丈(cm)22(中底から平均値)
関連資料:(0.85MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70769478I-10853282085I-21-8I-108 安全ゴムピンスパイク地下足袋 大馳8枚 荘快堂 53282085安全ゴムピンスパイク地下足袋 大馳8枚荘快堂1足
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする